Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe, M12, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164717
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01192
EAN/GTIN:
     653415269366
Suchbegriffe:
Schutzkappe, M12
Schutzkappe, M12, Typ=RND 205-01192, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Einbaubuchsen-Steckverbinder M12, Material Zubehör=Polyamid, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutzkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
1,600 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1,6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3445*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6782*
€ 0,80706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6017*
€ 0,71602
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,5617*
€ 0,66842
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,5517*
€ 0,65652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4945*
€ 0,58846
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4845*
€ 0,57656
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4445*
€ 0,52896
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,3445*
€ 0,40996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.