Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Verriegelungssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164778
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K81300
EAN/GTIN:
     5013969245325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Wartungssicherung
Modul Werkzeuge
Elektrischer Verriegelungssatz, Typ=K81300, Typ=Elektrisches Verriegelungskit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
190 mm
Nettogewicht:
423 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
423 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301500000
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Elektrischer Verriegelungssatz
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,37*
€ 50,82*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 37,86*
€ 50,83*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,08*
€ 52,56*
1 Tag
49
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,23*
€ 59,64*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,23*
€ 62,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.