Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkontakt, Buchse, Bearbeitet, 26 ... 22AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164942
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3347/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Lötkontakt, Typ=SA3347/1, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=5 A, Querschnitt AWG max.=22 AWG, Querschnitt AWG min.=26 AWG, Art des Kontakts=Bearbeitet, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der Serie 400 Buccaneer, Serie=Buccaneer®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2,650 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
2,65 g
Breite:
98 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Lötkontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,59*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 2,61*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,85*
€ 12,13*
1 Tag
1652
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 8,54*
€ 12,28*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,70*
€ 23,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 671,67*
Zubehör
Bulgin
13027/1
ab € 9,04*
Zubehör
Bulgin
PX0410/02S/5560
ab € 5,79*
Zubehör
Bulgin
PX0410/03S/5560
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.