Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, Bearbeitet, 24 ... 20AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164945
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3349
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Crimpkontakt, Typ=SA3349, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=8 A, Querschnitt AWG max.=20 AWG, Querschnitt AWG min.=24 AWG, Art des Kontakts=Bearbeitet, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der Serie 400 Buccaneer Steckverbinder Buccaneer 4000 , Serie=Buccaneer®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,50*
€ 2,68*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,80*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,13*
€ 18,84*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 21,24*
2 Tage
906
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 15,04*
€ 27,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,24*
€ 25,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,197* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
13027/2
ab € 8,07*
Zubehör
Bulgin
14025/8AMP
ab € 168,65*
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 674,87*
Zubehör
Bulgin
SA3350
ab € 0,82*
Zubehör
Daniels Manufacturing
AFM8
ab € 854,60*
Zubehör
Glenair
K1476
ab € 105,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.