Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel / Modularkabel, RJ12-Stecker - RJ12-Stecker, Flach, 6m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164952
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00106
EAN/GTIN:
     653415254973
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel
Telefonkabel / Modularkabel, Typ=RND 765-00106, Länge=6 m, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabelaufbau=Flach, Steckverbinder A=RJ12-Stecker, Steckverbinder B=RJ12-Stecker, Konformität mit Normen=CE RoHS REACH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
126 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
126 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Weitere Suchbegriffe: Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, modularkabel rj-12, Telefonkabel / Modularkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,93*
€ 4,65*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 5,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.