Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel / Modularkabel, RJ12-Stecker - RJ45-Steckverbinder, Flach, 1m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164963
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00117
EAN/GTIN:
     653415255086
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel
Telefonkabel / Modularkabel, Typ=RND 765-00117, Länge=1 m, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabelaufbau=Flach, Steckverbinder A=RJ12-Stecker, Steckverbinder B=RJ45-Steckverbinder, Konformität mit Normen=CE RoHS REACH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.