Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel / Modularkabel, RJ11-Stecker - RJ11-Stecker, Spiralkabel, 1.8m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164982
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00136
EAN/GTIN:
     653415255277
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Spiralkabel
Spiralleitung
Höreranschlusskabel
Telefonkabel / Modularkabel, Typ=RND 765-00136, Länge=1.8 m, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabelaufbau=Spiralkabel, Steckverbinder A=RJ11-Stecker, Steckverbinder B=RJ11-Stecker, Konformität mit Normen=CE RoHS REACH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Weitere Suchbegriffe: Hörerkabel, Telefonhörerkabel, spiralleitung schwarz, spiralkabel, Telefonkabel / Modularkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.