Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschluss Kabelbinder 200 x 7mm Stoff / Polyamid Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165115
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     ETK-7-200-0208
EAN/GTIN:
     7640108885203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Klettverschluss Kabelbinder, Typ=ETK-7-200-0208, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=7 mm, Dicke=1.1 mm, Länge=200 mm, Farbe Kabelbinder=Gelb, Kabelbindermaterial=Stoff Polyamid, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
82 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307901000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,618*
€ 0,862*
10
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 86,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.