Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster-Aktor Tastend Drucktaster Schwarz/Weiss IP40 EAO 99 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165355
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     99-455.837
EAN/GTIN:
     5059040050433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eao leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Leuchtdrucktaster-Aktor, Typ=99-455.837, Breite=18.6 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=18.6 mm, Länge=27.5 mm, Art des Betätigers=Drucktaster, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Schwarz/Weiss, Geeignet für=EAO 99 Series, Gehäusematerial=Kunststoff, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
4,400 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
4,4 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Leuchtdrucktaster-Aktor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,86*
€ 13,26*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,12*
€ 16,23*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,32*
€ 20,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
99-908.9, 99-920.8, 99-921.7
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.