Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, RF1, 1 Schliesser, 25A, 280V, Faston-Anschlussklemme 6.3 x 0.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165401
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RF1A23D25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=RF1A23D25, Breite=21.1 mm, Frequenz, max.=65 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=24 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=25 A, Länge=35.6 mm, Steuerspannung max.=28.8 V, Steuerspannung min.=18 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 6.3 x 0.8 mm, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Chassismontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=CE CSA UL Recognized EAC VDE, Serie=RF1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MT
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,55*
€ 19,64*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 21,51*
1
€ 6,90*
ab € 22,32*
€ 32,49*
1
€ 8,95*
ab € 36,55*
€ 50,13*
2 Tage
37
1
€ 14,99*
ab € 40,80*
€ 62,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.