Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAM FBGA 4GB 1200MHz 1.3V 187mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165633
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C512M8D4-83BCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
DRAM, Typ=AS4C512M8D4-83BCN, Betriebstemperatur, max.=95 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=7.5 mm, Höhe=1.2 mm, Länge=10.6 mm, Pins=78, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=4 GB, Taktfrequenz max.=1200 MHz, Versorgungsspannung max.=1.3 V, Versorgungsspannung min.=1.1 V, Versorgungsstrom=187 mA, Bauform=FBGA, Montageart=SMT, Organisation=512 x 8 Bit, Schnittstellen=POD, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Weitere Suchbegriffe: DRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
242
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 8,13*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 9,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.