Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenmontage-Abschirmungsabdeckung 2.4 x 31.1 x 44.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165734
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     BMI-S-210-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberflächenmontage-Abschirmungsabde...
Oberflächenmontage-Abschirmungsabdeckung, Typ=BMI-S-210-C, Breite=31.1 mm, Dämpfung=-999, Höhe=2.4 mm, Länge=44.6 mm, Anschlussart=Snap-In, Produktart=Shield, Produktmaterial=Zinn
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
2,600 g
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
2,6 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,663*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,192*
€ 1,41848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,933*
€ 1,11027
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,923*
€ 1,09837
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,853*
€ 1,01507
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.