Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenmontage-Abschirmungsabdeckung 2 x 26.7 x 26.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165791
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     BMI-S-203-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberflächenmontage-Abschirmungsabde...
Oberflächenmontage-Abschirmungsabdeckung, Typ=BMI-S-203-C, Breite=26.7 mm, Dämpfung=-999, Höhe=2 mm, Länge=26.7 mm, Anschlussart=Snap-In, Produktart=Shield, Produktmaterial=Zinn
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,7474*
€ 1,5246*
1 Tag
4892
1
€ 14,99*
ab € 0,629*
€ 1,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,5246*
€ 1,81427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2374*
€ 1,47251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0374*
€ 1,23451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9774*
€ 1,16311
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9474*
€ 1,12741
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7474*
€ 0,88941
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,5738* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.