Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenmontage-Abschirmungsrahmen 6 x 25.4 x 38.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165794
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     BMI-S-205-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberflächenmontage-Abschirmungsrahm...
Oberflächenmontage-Abschirmungsrahmen, Typ=BMI-S-205-F, Breite=25.4 mm, Dämpfung=-999, Höhe=6 mm, Länge=38.1 mm, Produktart=Shield, Produktmaterial=Zinn
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,87*
1 Tag
3926
1
€ 14,99*
ab € 0,69*
€ 2,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.