| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30165931 Herst.-Nr.: RND 1555W4R7F EAN/GTIN: 653415268598 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Axialer Drahtwiderstand, Typ=RND 1555W4R7F, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=6 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=17 mm, Nennleistung=5 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=4.7 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±300 ppm/°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | IN | Höhe: | 6 mm | Nettogewicht: | 1,500 g | Tiefe: | 74 mm | Bruttogewicht: | 1,5 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533290000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Axialer Drahtwiderstand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |