Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter, Polypropylen (PP), 4x AAA, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165976
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 305-00051
EAN/GTIN:
     653415255697
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter, Typ=RND 305-00051, Breite=50.3 mm, Höhe=12.5 mm, Länge=53.5 mm, Zellen=4, Anschlussart=Snap-In, Batteriehalter – Typ=Fach, Geeignet für=AAA, Gehäusematerial=Polypropylen (PP), Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Kupfer, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
9,750 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
9,75 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.