Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze mPPE 0.5mm² Verzinntes Kupfer Braun ECOWIRE METRIC 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166366
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     67050 BR321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=67050 BR321, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Farbe Ummantelung=Braun, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=mPPE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=ECOWIRE METRIC, Konformität mit Normen=AWM 11028
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
329 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
329 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,27*
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 30,88*
€ 42,03*
Lager 115
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 32,86*
€ 56,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,19*
€ 66,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,17*
€ 62,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,94*
€ 46,34
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 36,84*
€ 43,84
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 36,02*
€ 42,86
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 34,96*
€ 41,60
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 32,86*
€ 39,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6572* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.