Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze mPPE 0.5mm² Verzinntes Kupfer Grün ECOWIRE METRIC 50m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166368
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     67050 GR321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=67050 GR321, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Farbe Ummantelung=Grün, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=mPPE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=ECOWIRE METRIC, Konformität mit Normen=AWM 11028
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
311 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
311 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,93*
€ 1,23*
Lager 115
50
Frei Haus
ab € 1,036*
€ 1,366*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,366*
€ 1,62554
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,346*
€ 1,60174
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,276*
€ 1,51844
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,216*
€ 1,44704
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,186*
€ 1,41134
pro Paket
ab 150000 Pakete
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,036* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 68,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.