Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze mPPE 0.75mm² Verzinntes Kupfer Schwarz ECOWIRE METRIC 50m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166382
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     67075 BK321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=67075 BK321, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=mPPE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=ECOWIRE METRIC, Konformität mit Normen=AWM 11028
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
476 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
476 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,8454*
€ 1,1154*
50
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,46*
Lager 115
50
Frei Haus
ab € 0,8854*
€ 1,476*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,476*
€ 1,75644
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,426*
€ 1,69694
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,268*
€ 1,50892
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,0354*
€ 1,23213
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,0154*
€ 1,20833
pro Paket
ab 150000 Pakete
€ 0,8854*
€ 1,05363
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,8854* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.