Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 2mOhm 1% 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166618
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     BVN-V-R002-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
SMD Widerstand
Shunt, Typ=BVN-V-R002-1.0, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=65 °C, Gehäusebreite=3.1 mm, Gehäusehöhe=1.9 mm, Länge der Einheit=4.1 mm, Nennleistung=5 W, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/K, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=2 mΩ, Anschlussart=Lötpads, Isoliert=Nein, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandsgehäusestil=1216
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,69*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 3,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.