Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 400uOhm 1% 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166621
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     BVN-Z-R0004-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Shunt
Shunt, Typ=BVN-Z-R0004-1.0, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=65 °C, Gehäusebreite=3.1 mm, Gehäusehöhe=1.9 mm, Länge der Einheit=4.1 mm, Nennleistung=10 W, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/K, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=400 µΩ, Anschlussart=Lötpads, Isoliert=Nein, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandsgehäusestil=1216
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.