Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 1.5Ohm 1% Metallschicht 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166638
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     SMT-1R50-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Shunt
Shunt, Typ=SMT-1R50-1.0, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=4.2 mm, Gehäusehöhe=0.8 mm, Länge der Einheit=7.1 mm, Nennleistung=5 W, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/K, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1.5 Ω, Anschlussart=Wraparound, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Widerstandsgehäusestil=2817
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.