Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 2Ohm 1% Metallschicht 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166640
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     SMT-2R00-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Shunt, Typ=SMT-2R00-1.0, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=4.2 mm, Gehäusehöhe=0.8 mm, Länge der Einheit=7.1 mm, Nennleistung=5 W, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/K, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=2 Ω, Anschlussart=Wraparound, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Widerstandsgehäusestil=2817
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Shunt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,95*
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,98*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 3,19*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.