Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 8mOhm 1% Metallschicht 7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166652
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     SMT-R008-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Shunt, Typ=SMT-R008-1.0, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=4.2 mm, Gehäusehöhe=0.8 mm, Länge der Einheit=7.1 mm, Nennleistung=7 W, Temperaturkoeffizient (±)=100 ppm/K, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=8 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Widerstandsgehäusestil=2817
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Shunt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,99*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 3,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.