Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, 4CO, 10A, 300VAC, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166859
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760056107
EAN/GTIN:
     4032248855575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaissockel, 4CO, Typ=7760056107, Alternative (Alias)=FS 4CO, Breite=30.6 mm, Höhe=70 mm, Länge=28.9 mm, Pins=14, Spannung max.=300 VAC, Stromstärke, max.=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=DRM-Relais D-SERIE, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Relaiskoppler, Relaismodul, Relaissockel, relaiskoppler weidmüller, relaissockel, Relaissockel, 4CO
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 2,94*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,20*
€ 2,99*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 3,01*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,04*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
7760056169
ab € 1,16*
Zubehör
Weidmüller
7760056014
ab € 1,71*
Zubehör
Weidmüller
7940018457
ab € 1,40*
Zubehör
Weidmüller
2749650000
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.