Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 14 ... 24mm, M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166968
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1460080000
EAN/GTIN:
     4050118266122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Typ=1460080000, Alternative (Alias)=VG M32 EXE MS, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=16 mm, Klemmdurchmesser max.=24 mm, Klemmdurchmesser min.=14 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=ATEX, Gewindegrösse=M32, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=EAC RoHS, Serien=VG EXE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 28,965*
€ 33,045*
13 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 28,9505*
€ 33,0705*
20
Frei Haus
ab € 29,2235*
€ 33,3535*
18 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 29,8808*
€ 33,9108*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 38,57*
€ 56,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1737020000
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.