Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 4.5 ... 9.5mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167073
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00976
EAN/GTIN:
     653415255994
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
rnd schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-00976, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=4.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=9.5 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2.3:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
90 g
Tiefe:
1300 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5022*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,5022* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9304*
€ 1,10718
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7777*
€ 0,92546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6922*
€ 0,82372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6822*
€ 0,81182
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6322*
€ 0,75232
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,5022*
€ 0,59762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.