Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 25 ... 50mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167078
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00981
EAN/GTIN:
     653415256045
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-00981, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=25 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=50 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
110 g
Tiefe:
1300 mm
Bruttogewicht:
110 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,18* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.