Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe, wärmeschrumpfend 2:1, 26 ... 55mm, Kreuzvernetztes Polyolefin, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167102
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01005
EAN/GTIN:
     653415256281
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Endkappe, wärmeschrumpfend, Typ=RND 465-01005, Ausdehnung mind.=300 %, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=26 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=55 mm, Durchschlagfestigkeit=15 kV/mm, Länge=125 mm, Endkappenfarbe=Schwarz, Endkappenmaterial=Kreuzvernetztes Polyolefin, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, endmuffe, Endkappe, wärmeschrumpfend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 6,34*
€ 8,95*
ab € 4,33*
€ 6,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.