Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschicht-Energiespeicher-Kondensator, 1F, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167495
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219612105E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
doppelschichtkondensator
Doppelschicht-Energiespeicher-Kondensator, Typ=MAL219612105E3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=21 mm, Höhe=7.5 mm, Kapazität=1 F, Lebensdauer=1000 h, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=5.5 V, Äquivalenter Vorwiderstand=30 Ω, Anschlussart=Stiftabschluss, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=196 DLC, Toleranz=-20 ... 80 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AU
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Doppelschicht-Energiespeicher-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 11,00*
1 Tag
584
€ 14,99*
ab € 5,11*
€ 14,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
KW-5R5C105-R
ab € 2,48*
Ähnlich
Eaton
KR-5R5C105-R
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.