Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professioneller Metallschichtwiderstand, bedrahtet 400mW 1kOhm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167531
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C1001FC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Professioneller Metallschichtwiderstand, bedrahtet, Typ=MBA02040C1001FC100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=1.6 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=3.6 mm, Nennleistung=400 mW, Nennspannung=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, vishay drahtwiderstand, thin film widerstand, 0,4w metallschichtwiderstand, Professioneller Metallschichtwiderstand, bedrahtet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0407*
€ 0,1626*
1 Tag
857
1
€ 14,99*
ab € 0,0423*
€ 0,1893*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,111*
€ 0,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2061*
€ 0,24526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MBA02040C1001FCT00
ab € 0,0283*
Ähnlich
Vishay
MBA02040C1001FRP00
ab € 0,0338*
Ähnlich
Vishay
MRS16000C1001FCT00
ab € 0,0233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.