Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professioneller Metallschichtwiderstand, bedrahtet 600mW 10kOhm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167535
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1002FC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Professioneller Metallschichtwiderstand, bedrahtet, Typ=MBB02070C1002FC100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.5 mm, Nennleistung=600 mW, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,220 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
0,22 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, metallfilmwiderstand vishay, drahtwiderstand, Professioneller Metallschichtwiderstand, bedrahtet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
8 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,233*
€ 0,293*
1 Tag
3184
1
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,467*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1118*
€ 0,5507*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5507*
€ 0,65533
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3445*
€ 0,40996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,507* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MRS25000C1002FRP00
ab € 0,0375*
Ähnlich
Vishay
MRS25000C1002FC100
ab € 0,0539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.