Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dünnschicht-Mini-MELF-Widerstand 220Ohm ±1% 400mW AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167560
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C2200FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Dünnschicht-Mini-MELF-Widerstand, Typ=SMM02040C2200FB300, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.4 mm, Gehäusehöhe=1.4 mm, Länge der Einheit=3.6 mm, Nennleistung=400 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=220 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0204
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, melf-widerstand vishay, thin film widerstand, Dünnschicht-Mini-MELF-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0307*
€ 0,0463*
1
€ 6,90*
ab € 0,0297*
€ 0,1331*
1 Tag
1665
5
€ 14,99*
ab € 0,0376*
€ 0,1791*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0653*
€ 0,3167*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3167*
€ 0,37687
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,167* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV2200
ab € 0,16*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV2200
ab € 0,0103*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX220R
ab € 0,246*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX220R
ab € 0,0202*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E2200BB100
ab € 0,275*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C2200FB300
ab € 0,0128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.