| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30167597 Herst.-Nr.: VR37000001005JA100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hochohmiger Hochspannungs-Metallglasur-Widerstand, bedrahtet, Typ=VR37000001005JA100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=4 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=10 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung=3.5 kV, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 MΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/K |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0541* | € 0,157* | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,091* | € 0,3038* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,0887* | € 0,3628* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,2921* | € 0,914* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,742* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|