Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais V23148 1 Wechsler 7A DC 12V 440Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167796
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1393203-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Print-Leistungsrelais, Typ=2-1393203-9, Alternative (Alias)=V23148-A1105-A101, Breite=16.2 mm, Höhe=14.9 mm, Länge=21.2 mm, Schaltleistung=1.75 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=7 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=440 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=V23148
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Print-Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.