Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialbausatz für Zylinder ESBF-40 / EGSL-55 / ERMB-25 / EHMB-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168693
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EAMM-A-D40-60P
EAN/GTIN:
     4052568250225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitblock
Servomotor
festo servomotoren
servomotor
Axialbausatz für Zylinder ESBF-40 / EGSL-55 / ERMB-25 / EHMB-25, Typ=EAMM-A-D40-60P, Alternative (Alias)=1977000, Aufnahmeschaft=Axialbausatz, Geeignet für=ESBF-40 EGSL-55 ERMB-25 EHMB-25 EMMT-AS-60 EMME-AS-60
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
473 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
473 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8483608090
Weitere Suchbegriffe: Axialbausatz für Zylinder ESBF-40 / EGSL-55 / ERMB-25 / EHMB-25
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 129,89*
€ 159,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,51*
€ 162,58*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,26*
€ 188,84*
Frei Haus
ab € 159,94*
€ 203,33*
Lager 115
Frei Haus
ab € 176,14*
€ 220,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.