Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 90Nmm 6000min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168718
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EMMS-ST-28-L-S
EAN/GTIN:
     4052568232962
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
schrittmotor 48v
Schrittmotor, Typ=EMMS-ST-28-L-S, Alternative (Alias)=1451384, Anzahl der Drähte=2, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=6000 min -1 , Betriebsspannung, max.=48 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=28 mm, Haltemoment=90 Nmm, Höhe=44 mm, Induktivität=1.4 mH, Länge=70 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=1.4 A, Schaftdurchmesser=5 mm, Schaftlänge=20 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=2.3 Ω, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP54, NEMA-Grösse=NEMA 11, Rotor-Trägheit=18 gcm², Serien=EMMS-ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
446 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
446 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501310099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 167,42*
€ 203,43*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,88*
€ 204,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,76*
€ 209,82*
Lager 115
Frei Haus
ab € 225,36*
€ 278,58*
Frei Haus
ab € 253,92*
€ 307,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,91*
€ 291,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,17*
€ 283,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.