Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuführverteiler, Grösse 20, Ventilstellungen 2, Aluminiumlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169731
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VABM-B10-20-G38-2-P53
EAN/GTIN:
     4052568261894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ventilverteiler
festo ventilverteiler
ventilverteiler
Zuführverteiler, Grösse 20, Ventilstellungen 2, Typ=VABM-B10-20-G38-2-P53, Alternative (Alias)=576363, Höhe=-999, Länge=-999, Geeignet für=Solenoid valves VUVS / Valve manifold VTUS, Produktart=Ventilblock, Zubehör/Dämpfermaterial=Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
542 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
542 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481900090
Weitere Suchbegriffe: Zuführverteiler, Grösse 20, Ventilstellungen 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,09*
€ 19,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,78*
€ 19,48*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,17*
€ 31,07*
€ 8,95*
ab € 27,12*
€ 35,93*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 27,96*
€ 36,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.