Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 33.3V, 1.5kW, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1.5KE39CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=1.5KE39CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=41 V, Durchbruchspannung min.=37.1 V, Kapazität=2.4 nF, Klemmspannung=53.9 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=33.3 V, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=28 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=1.5KE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5981*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,1528*
€ 1,37183
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0466*
€ 1,24545
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,9766*
€ 1,16215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8581*
€ 1,02114
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7781*
€ 0,92594
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,7481*
€ 0,89024
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,5981*
€ 0,71174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.