Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 200mA, 100V, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BAT41KFILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode sod 323
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=BAT41KFILM, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=400 mV, Kapazität=3 pF, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Sperrstrom max.=20 µA, Thermischer Widerstand=600 K/W, Bauform=SOD-523, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAT41
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1685*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4168*
€ 0,49599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3479*
€ 0,414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.