Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High- und Low-Side-Treiber für Hochspannung, SO-8, 17V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L6387ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
High- und Low-Side-Treiber für Hoch...
High- und Low-Side-Treiber für Hochspannung , Typ=L6387ED, Abfallzeit=30 ns, Anstiegzeit=50 ns, Ausgangsstrom=650 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Breite=6 mm, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=17 V, Bauform=SO-8, Konfiguration=Halbbrücke Nicht-invertierend, Montageart=SMT, Typ=Treiber, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.