Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker, 1.1MHz, 20nA, SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LM258DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Operationsverstärker, Typ=LM258DT, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=40 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Duale Versorgungsspannung max.=15 V, Duale Versorgungsspannung min.=1.5 V, Eingangs-Offset-Spannung=5 mV, Eingangssteuerstrom=20 nA, Einzel-Versorgungsspannung max.=30 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=3 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=85 dB, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=55 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsverstärkung=100 dB, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=100 dB, Versorgungsstrom=5 mA, Verstärker=2, Verstärkungsbandbreite=1.1 MHz, Art der Stromversorgung=Dual Einfach, Bauform=SO-8, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Verstärkertyp=Geringe Leistung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2309*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5614*
€ 0,66807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4669*
€ 0,55561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3709*
€ 0,44137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3409*
€ 0,40567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3309*
€ 0,39377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2909*
€ 0,34617
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2309*
€ 0,27477
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.