Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 4A, 200V, SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STPS4S200S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=STPS4S200S, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=640 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=3.5 W, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=4 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=130 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom max.=5 µA, Thermischer Widerstand=15 K/W, Bauform=SMC, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=STPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4546*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9879*
€ 1,1756
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8758*
€ 1,0422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7746*
€ 0,92177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6546*
€ 0,77897
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6446*
€ 0,76707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5746*
€ 0,68377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5646*
€ 0,67187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4546*
€ 0,54097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.