Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 5A, 60V, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STPS5L60S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=STPS5L60S, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=420 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=3.5 W, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=5 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=100 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=60 V, Sperrstrom max.=100 mA, Thermischer Widerstand=15 K/W, Bauform=DO-214AB, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=STPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8027*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,5713*
€ 1,86985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,389*
€ 1,65291
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1527*
€ 1,37171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1427*
€ 1,35981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0627*
€ 1,26461
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0127*
€ 1,20511
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,8027*
€ 0,95521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.