Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 5A, 60V, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STPS5L60U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=STPS5L60U, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=420 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=3.5 W, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=5 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=100 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=60 V, Sperrstrom max.=100 mA, Thermischer Widerstand=20 K/W, Bauform=DO-214AA, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=STPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4687*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8592*
€ 1,02245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7609*
€ 0,90547
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7009*
€ 0,83407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6687*
€ 0,79575
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6587*
€ 0,78385
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6187*
€ 0,73625
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5887*
€ 0,70055
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4687*
€ 0,55775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.