Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 80A, 100V, ISOTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STPS80H100TV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=STPS80H100TV, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=890 mV, Kapazität=45 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=80 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=700 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Sperrstrom max.=20 µA, Thermischer Widerstand=0.1 K/W, Bauform=ISOTOP, Konfiguration=Zweifach parallel, Montageart=Verschraubung, Verpackung=Röhre, Serien=STPS80H100TV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,03*
€ 30,9757
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,2633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.