Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1.2kV 2A 75ns SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STTH212U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=STTH212U, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=2 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=40 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=75 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=10 µA, Bauform=SMB, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6286*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,1915*
€ 1,41789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0817*
€ 1,28722
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,0217*
€ 1,21582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8986*
€ 1,06933
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,8786*
€ 1,04553
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,8086*
€ 0,96223
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,7886*
€ 0,93843
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,6286*
€ 0,74803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.