Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter A6H, DIP, 1.27mm, Schieber, flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170967
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6H-4101-PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Schalter, Typ=A6H-4101-PM, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=1.55 mm, Kontaktspannung=24 VDC, Länge=6.31 mm, Pins=8, Positionen=4, Raster=1.27 mm, Anschlussart=Gull-Wing, Art des Betätigers=Schieber, flach, Art des Schalters=DIP, Montageart=SMT, Kontaktstrom=25 mA, Serien=A6H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, dip-schalter schieber, smd schalter, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,03*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.