| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30171076 Herst.-Nr.: B3J-1100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kurzhubtaster, Typ=B3J-1100, Betätigungskraft=1.27 N, Breite=12 mm, Höhe=10.3 mm, Länge=18 mm, Art des Betätigers=Rechteckige Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=24 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=B3J Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 10 mm | Nettogewicht: | 2 g | Tiefe: | 20 mm | Bruttogewicht: | 2 g | Breite: | 15 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536501190 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 75 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 0,95* | € 1,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,09* | € 1,70* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,31* | € 2,27* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,62* | € 2,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 1,64* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|