Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand 100Ohm ±0.1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171588
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TNPW0603100RBEEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand, Typ=TNPW0603100RBEEA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.9 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
1 Tag
4580
10
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,321*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,2498*
€ 0,5195*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5195*
€ 0,61821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4524*
€ 0,53836
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3924*
€ 0,46696
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,2898*
€ 0,34486
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,5585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA3AEB101V
ab € 0,0285*
Ähnlich
Vishay
TNPW0603100RBEEN
ab € 0,246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.